高級ミニノギス

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0.05〜70 校正証明書- 注文コード68537944 品番19892
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
小さくても高精度です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(mm)0.05〜70 最小読取値(mm)0.05 デプスバー 寸法d(mm)18.5 寸法a(mm)114 寸法b(mm)39 用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 トラスコ品番408-3342 材質ステンレス 質量(g)22 最小表示量(mm)0.05 寸法e(mm)28 本体サイズ(mm)114×39×5 寸法c(mm)8.5 寸法g(mm)1.7 寸法f(mm)8 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●小さくても高精度です。 校正証明書-
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
小さいものの計測
株式会社スノッブガレージ 様

非常に正確だし、バーニャ目盛りも読みやすい。持っていると満足感があってよい。

2024-12-03
用途:
Oリングやネジ等の各種測定
ライブハウス クレッシェンド 様 (その他業種)

コンパクトで持ち運びが良く、大変便利に使用しています。
補修部品もあるのが、有難いです。
大物を測らないのであれば、良き物かと。

2024-12-02
用途:
通常の計測
森田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

全く問題ありません。他のノギスと同様に不自由なく使っています。

対象商品:
68537944
2023-10-10
用途:
クレーン車輪点検時の足底
自動車・二輪車・自転車関連業

早い対応で問題ないと思います。今後も引き続き何か割りましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
68537944
2023-02-25
用途:
どうせ買うなら良い物を
個人のお客様

小さいノギスを必要なので何を買おうか悩んでましたが
安物を買って後で嫌な思いをするなら良い物を買おうと
当製品にしました。
筺体が小さいのでガタは少し有る感じですが正確さは
問題の無い感じかなと思います。皮の入れ物に入って
て所有感も満足出来る商品でした。

対象商品:
68537944
2022-09-11
用途:
手軽に計測
自動車・二輪車・自転車関連業

手のひらより小さく、コンパクトで手軽に計測が出来る事がとても良いです。

対象商品:
10240343
2022-02-11
用途:
寸法確認時

若干精度が甘いが、自分が使う分には必要十分です。
ポケットにも入るサイズで毎日使ってます。

対象商品:
10240343
2021-05-12
用途:
バイク整備、工具箱に入れておく
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備をするのにデジタルノギスを使っていましたが安物なのでスケールが飛んだり、いざという時電池切れだったりして結構困ってました。
なので壊れる心配のないアナログなこれにしました。
でも、買うならシンワのちゃんとしたものが安心でしたので。とっても満足です。
通常の整備にはデジタルよりアナログの方が向いていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする