アルミフレーム用結束チューブ AL-Easy

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 注文コード68538175 品番WELG(10-6)015
参考基準価格(税別)¥17,112 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

生産現場で使用されるアルミフレームに取り付けできる配線結束チューブ
工具の必要が無く指先で摘まんで簡単に篏合が可能
好みの長さにハサミ等で簡単に加工ができる(穴あけ加工も可能)
繰り返しの脱着が可能で配線組み換えの作業時間が短縮できます
難燃性規格 UL224 VW-1相当(非登録)

材質半硬質塩化ビニル 形状イージーロックチューブ グレー 長さ(m)15 適合板厚(mm)5.5〜6 適合溝幅(mm)10〜10.5 チューブ内径(Φmm)15 適合温度(℃)-15〜60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

アルミフレーム用結束チューフ?製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする