SMC
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
モータ種類
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T6)
注文コード
68538209
品番
LECSB2-T5
参考基準価格(税別)
¥87,670
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
モータ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応
用途
電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)
単相/三相AC200~240(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
適合モータ容量(W)
100
エンコーダ種類
アブソリュート
モータ種類
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T6)
制御電圧(V)
単相AC200~240(50/60Hz)
関連資料:
カタログ(11.17MB)
取扱説明書:
取扱説明書(137.14MB)