曜日別特売
LECSC2-T5 ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ SMC 68538236

ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個モータ種類ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T6)注文コード68538236品番LECSC2-T5
参考基準価格(税別)¥110,660販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能
最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能
CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能

用途電動アクチュエータ用ドライバ電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)適合モータ容量(W)100エンコーダ種類アブソリュートモータ種類ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T6)制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
関連資料:カタログ(11.17MB)取扱説明書:取扱説明書(104.83MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする