曜日別特売
LECSN2-T5 ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ) SMC 68538324

ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様付属ネットワークカード種類:ネットワークカードなし注文コード68538324品番LECSN2-T5
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)
STO(Safe Torque Off)の安全機能対応
制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)

ドライバ種類
ネットワークカードタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
用途電動アクチュエータ用ドライバ仕様付属ネットワークカード種類:ネットワークカードなし電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)100エンコーダ種類アブソリュートモータ種類ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T5)制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
関連資料:カタログ(0.01MB)取扱説明書:取扱説明書(163.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする