コノエマスターライン 貼付用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容斜め矢印 注文コード68538793 品番76914
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は表示内容など5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。

表示内容斜め矢印 用途貼り付け専用の測量境界明示板 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×4 質量(g)25
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538802
2015-03-11
用途:
測量

商品の詳細が1セット10個とのことでしたが、届いたのは1個だけでした。
(現在は表記を訂正されていますが)
他の商品は満足していただけに非常に残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする