コノエマスターライン 埋込用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容斜め矢印 注文コード68538845 品番76919
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は表示内容5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。

表示内容斜め矢印 用途埋込専用の測量境界明示板 付属品埋込用ボルト 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×10 質量(g)58
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538845
2020-04-30
用途:
新築時の境界のため
農・林・水産業

しっかりとした作りで土間コンクリートを打つ際に一緒に埋め込みました。

対象商品:
68538811
2019-07-01
用途:
敷地の境界用に使用しました。
その他業種

宅地の境界の再確認とかで市の指名した業者が測量し釘状の境界坑を打っていきましたが、正式な杭は自分たちで設置してほしい旨のことでしたので、この杭を使うことにしました。
杭の部分の長さが短いので、もう少し長めのものがあると都合がよいと思います。

対象商品:
68538845
2016-02-15
用途:
境界標の復元
株式会社オフィス・ソレイユ 様 (不動産業)

定番商品で、安定の使い勝手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする