コノエネイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 68538906 品番 76991
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。

軸径×軸長(mm)9×100 適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安 用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲 材質本体:特殊鋼 長さ(mm)100 主な用途砂利道用
注意
※ネイルは垂直に、奥までしっかり打ち込んでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538897
2019-07-13
用途:
駐車場のロープ張り
その他業種

非常にしっかりしており満足です、今回連続注文です。

対象商品:
68538897
2015-05-18
用途:
ゴム製マット固定

ゴムマットを固定するのに使用しました。付属の物は長さが短く、すぐ外れてしまい、長い物を探しておりました。
とても、良いです。 値段も安く 良かったです。

対象商品:
68538872
2018-05-07
用途:
グランドゴルフ
その他業種

写真で判断現物は長さが短いサイズ確認不足でした。
購入前に問い合わせしたら良かった。反省

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする