シンワ測定
シンワ測定の メジャーネイル
コノエネイル ミニパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
68538933
品番
76939
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途
埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
材質
本体:特殊鋼
長さ(mm)
40
軸径×軸長(mm)
4.5×40
主な用途
コンクリート用
適合穴径(Φmm)
コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
注意
※ネイルは垂直に、奥までしっかり打ち込んでください。