シンワ測定
シンワ測定の ポイントベース
コノエダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
68538994
品番
76994
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
色
黄
寸法(mm)
Φ26×4.2
用途
木杭・プラスチック・コンクリート用
適合
コノエネイル:No.01・No.1
材質
本体:ABS樹脂
主な用途
木杭・プラスチック・コンクリート用
注意
※用途以外には使用しないでください。