シンワ測定
シンワ測定の ポイントベース
コノエダブル ミニパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
68539021
品番
76947
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
色
黄
寸法(mm)
Φ26×4.2
用途
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板
材質
本体:ABS樹脂
主な用途
木杭・プラスチック・コンクリート用
注意
※用途以外には使用しないでください。