シンワ測定
シンワ測定の ポイントベース
コノエダブル ミニパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
68539064
品番
76951
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
色
青
寸法(mm)
Φ46×6.3
用途
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板
材質
本体:ABS樹脂
主な用途
アスファルト・砂利道用
注意
※用途以外には使用しないでください。