電子水もり管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68539843 品番76644
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。

用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)290×290×70 質量(g)1130 電源9V電池1個(モニター用電池付) 電池寿命(連続時間)約60時間 精度(mm/m)±1.5/15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68539843
2019-01-30
用途:
建築工事の水平レベルだし(狭い場所で使用)
建設業・工事業

50年前使用していたので、違和感はありません。当地区は、冬季間なので、外部では使用できませんが、春になったら、外部で使用したいと思います。DIYで使用したいと考えて折ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする