曜日別特売
76923 軽天用ホルダー上下可動式 シンワ測定 68540071

軽天用ホルダー上下可動式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68540071品番76923
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。

用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー材質本体:アルミ寸法(mm)125×180×170質量(g)920取付ネジ径5/8インチ
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68540071
2019-03-18
用途: 金属工事
建設業・工事業

レーザーを固定して使用するのに作りが頑丈で安定感のある良い物だと思います。大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする