長袖ジャケット 637

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68540413 品番 637
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

吸汗・速乾性に優れた二層ストレッチ素材。
バックプリーツが3倍に広がる、腕まわりのつっぱり感を解消。

アイボリー サイズS 混率(%)綿56・ポリエステル44 仕様バックプリーツ、胸ファスナー、樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 材質二層ストレッチ 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 バスト(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする