サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの タッピングねじ
サンコーインダストリーの ナベタッピンねじ
クロ-ム + Aナベ 3×5 180本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(180本)
注文コード
68540458
品番
20-00-0000-0030-0050-06-180P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,057
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M3●寸法(mm)L:5●ナベ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クローム●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:360-0321
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
5
表面処理
クローム
ねじの呼び
M3
アズワン品番
67-1064-31
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧