長袖シャツ 635

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68540894 品番 635
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

吸汗・速乾性に優れた二層ストレッチ素材。

アースグリーン サイズ5L 混率(%)綿56・ポリエステル44 仕様樹脂ボタン 種別長袖シャツ 材質二層ストレッチ 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)77 バスト(cm)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする