bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖シャツ 635
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68540946
品番
635
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
吸汗・速乾性に優れた二層ストレッチ素材。
色
ブルーグリーン
サイズ
EL
混率(%)
綿56・ポリエステル44
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
二層ストレッチ
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
バスト(cm)
126