照度計 アイヘルス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68541103 品番78604
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

部屋の明るさが一目で分かります。太陽電池式照度計です。適正照度早見表付です。

測定範囲(Lux)0〜15000 用途明るさを測定する照度計 トラスコ品番404-6366 材質合成樹脂 寸法(mm)100×64×24 質量(g)70 電源太陽電池
注意
※屋外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541103
2019-06-12
用途:
職場の各工程の照度チェック
その他業種

きちんとした照度計と並べて比較するとだいたい100程度の誤差があるった。(高めの表示になる)但しかならず100の誤差があるわけでもないので目安程度。なにもないよりは良いが、という程度か…。

1人が参考にしています
対象商品:
68541103
2017-06-04
用途:
照明設備の点検および補修時

照明設備の点検および補修時、乾電池を使用していないので、乾電池の残量を気にせずに使用出来るので便利です。

対象商品:
68541103
2015-02-11
用途:
事務所の照度測定

電池交換が必要無いので助かります。精度に関しては基準となる測定器が無いので何とも言えませんが、特に不安は有りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする