内パス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68541426 品番 73261
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。

寸法(mm)210×17×12 使用範囲(mm)半径200 用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス トラスコ品番408-3741 材質本体:炭素鋼 質量(g)60
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541417
2023-12-13
用途:
通常のの内パスの使い方です。加工途中の内側寸法の確認。

使用前、パッケージから取り出したところ、表面仕上げが雑なことに驚きました。表面や稜がザラザラでそのままではとても使う気になれない程でした。#400の耐水ペーパーで全体を磨き、手に馴染むようにしました。とても「シンワ」ブランドとは思えない仕上げでした。ただ、機能的には、フィンガー?のカシメ具合は程よく、開きにくいとか、戻ってしまうとかの不具合はありません。パス先端の形状(丸め具合)も妥当だと思います。

対象商品:
68541417
2023-08-09
用途:
バイクのドラムブレーキ内径計測時

愛車CG125のドラムブレーキのドラム内径計測用として購入。
内パスとノギスを使うことで、正確な内径が計測出来ました。

対象商品:
68541417
2023-05-14
用途:
測定
個人のお客様

広がるのがとにかく固い そのうち動きがスムーズになるかも

対象商品:
68541417
2022-11-02
用途:
主に自転車のエンド幅測定

開封すると、バリと言うところまでは行かなくとも、角が尖った状態であり、
素手で掴むと指を切りそうなので、まずはサンドペーパーで面取り行いました。
シンワの製品がこんな仕上がりなのは残念でした。
カシメピンはかなり固く締まっています。

自転車のエンド幅(O.L.D)を測定する時、ノギスや物差しではホイールを外さないと
測定できません。ホイールを外さなくても測定できるように、この内パスを購入
しましたが、測定できないパターンもあるので、加工を前提とした購入です。

リムブレーキのホイールなら、殆どはこのままで使えますが、ディスクブレーキや
バンドブレーキのホイールでは、ブレーキに当たってしまい、測定不可です。

自転車のエンド幅は、72〜142mmの間で考えていればよいものです。
ピンを取り去ると、ピンの径は4.5mmであり、穴は4.5と4.8だったので、φ5の穴とし、
アルミの15mm幅・5mm厚・220mm長の端材があったので、これに、23,80,100,120,140mmの
位置に穴を開けてネジを切り、ピンの間隔を変えてM5のボルトとスプリング
ワッシャーで締め付けて使えるようにしました。
※MonotaROのレビューでは未だに写真を掲載できないのが残念な所です。

この内パスのプレートを180度反対向きに回転させると、外パスとしても使えます。

2022-07-18
用途:
木工
製造業

今までこのメーカーの物でハズレだったことはありません。似たようなラインナップの他のメーカーの物はハズレが多いです。なので、価格にそれほど差が無ければこちらの物を買うようにしています。

対象商品:
68541417
2020-03-08
用途:
旋盤作業
自動車・二輪車・自転車関連業

可動部支点の動き硬さが少し甘いように思う、安易に動きやすい

対象商品:
68541417
2023-06-02
用途:
油圧シリンダー シールパッキンの溝の部分
中島機械店 様

シリンダー内側の溝部分は計測が困難、内パスで計かりそれをノギスで計れる

対象商品:
68541417
2019-04-27
用途:
内寸測定
農・林・水産業

ノギスが使えない所で使用しています。どれだけ開いたか目盛があればさらに便利になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする