シンワ測定
シンワ測定の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シンワ測定の サクションリフター
シンワ測定の アルミ製ダブルタイプ
ハンド吸着盤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68541557
品番
74484
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
吸着面寸法(Φmm)
100
用途
持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
128×243×100
質量(g)
668
タイプ
ダブルB ワンタッチ
吸着力
〜25kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。