スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 15mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68542138 品番971150324
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け

仕様コード番号:184-2612 材質真鍮 長さ(mm)【スタッド】6 形状六角 ねじ径M3×M3 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】5.5 本体長さ(mm)15 アズワン品番65-7912-34 穴深さ(mm)8 変換タイプオス/メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする