サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #9B-5 ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68542226
品番
20099900GL802
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):371×279×123●有効内寸法(mm):308×233×110
アズワン品番
65-9557-78