シンワ測定
シンワ測定の 方向コンパス
方向コンパス オイル式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68542792
品番
75590
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
材質
本体:真ちゅう(メッキ仕上)、度数盤を覆う表面:アセチ樹脂
寸法(mm)
Φ45×16
質量(g)
39
文字
英文字
用途
東西南北の方向確認用方向コンパス
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。