シンワ測定
シンワ測定の 方向コンパス
方向コンパス オイル式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68542801
品番
75592
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
材質
本体:ABS樹脂、度数盤を覆う表面:アクリル樹脂
寸法(mm)
Φ45×15
質量(g)
23
文字
和文字
用途
東西南北の方向確認用方向コンパス
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。