シンワ測定
シンワ測定の 方向コンパス
方向コンパス オイル式 オリエンテーリング
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68542826
品番
75614
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
用途
登山等のアウトドアに最適な方向コンパス
仕様
方向矢針付
種別
オイル式
材質
本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂
寸法(mm)
Φ48×12
質量(g)
16
文字種別
英文字
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。