方向コンパス 和文字

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68542862 品番75672
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。

材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm)Φ44×11 質量(g)12 文字和文字 用途東西南北の方向確認用方向コンパス
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542862
2023-06-29
用途:
工具の磁気帯び確認用として
農・林・水産業

まったく問題なく使用できます
オイル受けでは無いので最初はふらふら針が揺れますが敏感に確認することが出来ます

対象商品:
68542862
2021-10-09
用途:
風水占い

自宅の風水に活躍してます。
単純に方角を知るだけなら、必要十分です。

対象商品:
68542862
2019-01-21
用途:
磁化した工具の極性確認
製造業

オイル式では無いため、磁化してしまった工具の状態を確認するには敏感で使いやすく、価格も安いので助かります。
消磁作業には必須な道具です。

1人が参考にしています
対象商品:
68542862
2019-02-21
用途:
有害鳥獣駆除

大変満足しています、山の中での方向を知る為不可欠。

対象商品:
68542862
2016-11-02
用途:
レジャー用

指針表示が緑で少し見ずらいかも?しかしながら、値段が安いので
贅沢は言えない。

対象商品:
68542862
2016-02-08
用途:
望遠鏡の方位調整

大きくて見やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする