シンワ測定
シンワ測定の 方向コンパス
マップメジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68542887
品番
71320
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途
地図上での距離確認用マップメジャー
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
76×54×12
質量(g)
25
1目盛
(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m
縮尺
(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。