リーディング用ルーペ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68542905 品番 75517
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。

レンズ倍率2倍 レンズ径(Φmm)75 材質(レンズ)ガラス 用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 寸法(mm)185×75×13 質量(g)104 種類手持ち式 精度(%)±20 材質(柄部)塩化ビニル樹脂 材質(枠)真ちゅう
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542932
2023-10-10
用途:
細かい字を見る。取手があり
その他業種

取手があり細かい字を見るとき、大変良い商品だと思います!

対象商品:
68542932
2023-06-01
用途:
仕事場に常備
建設業・工事業

老眼鏡を掛けるのが嫌なのでこちらの商品を購入 シンワの製品なので造りもしっかりしてる印象です

2人が参考にしています
対象商品:
68542923
2022-01-31
用途:
機械のメンテナンス

ベアリングの品番や分解整備図やパーツリストを見るときに使用
昔の機械のパーツリストは文字が小さいので便利です

対象商品:
68542914
2022-01-29
用途:
書類の小さな文字の確認
その他業種

年を取りゼンリンの地番が読めなくなったので購入です。
もっと早く買えば良かったと後悔しています。
倍率が異なるので2倍と4倍と使い分けれるので便利です。

対象商品:
68542914
2021-08-01
用途:
国語辞典で漢字を調べる際に、文字を拡大するために使用。
サービス業

国語辞典はパソコンで使用してますが、細かい漢字をディスプレー上で調べるのに大変使いやすくて重宝しています。細かいところは、4倍の部分で確認できるのも便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
68542932
2020-02-21
用途:
ハンダ付けホルダーの改良に

レンズ付きのハンダ付け用のホルダーを購入したが、レンズがあまりにも歪んでいて使い物にならず、ほぼ同サイズの本製品を購入。レンズのみを取り出して流用した。レンズの質は高く、非常に満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
68542957
2019-07-26
用途:
こまかい説明書きの確認など

広い視野が欲しいのでφ100は助かります。
レンズもクリヤだし、お買い得だと思います。

対象商品:
68542923
2022-02-11
用途:
細かい文字を読むときに市止しています。

大拡大の部分がもっと面積が大きいともっと便利だと感じました。
一寸小さすぎます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする