ルーペ 虫めがね

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68542984 品番 75557
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

手のひらサイズで、携帯に便利です。

レンズ倍率3倍 レンズ径(Φmm)30 用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 材質本体:アクリル樹脂 寸法(mm)36×77×5 質量(g)3 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542984
2015-03-13
用途:
ツールクリップに取りつけ、自作イヤホンのハンダ付けに使用しています。

非常に軽量・コンパクトで細部ハンダ付け用に使用しています。
必要・十分な品質で非常に安く購入できたと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする