75534 ルーペ ポケット型 シンワ測定 68543054

75534 ルーペ ポケット型 シンワ測定 68543054 75534 ルーペ ポケット型 シンワ測定 68543054

ルーペ ポケット型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ倍率2.5倍 注文コード68543054 品番75534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はレンズ倍率など3種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利なケース付でポケットサイズルーペです。

レンズ倍率2.5倍 レンズサイズ(mm)65×45 用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 材質レンズ:ガラス 寸法(mm)67×48×17 質量(g)57 種類ポケットルーペ
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543063
2024-04-04
用途:
精密機器の補助
有限会社ozma 様 (サービス業)

手軽に使用出来て大変重宝しています。紛失しても大丈夫の為に予備に揃えました。要望ですが、同じ大きさで倍率を0.5倍づつ有ればベストです!…ご検討下さい!。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする