サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
スズコバルト 10.9CAP P=4 3×5 30本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
注文コード
68543179
品番
A0-00-9040-0030-0050-20-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):5
ねじ長さ(mm):5
仕様
●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:372-8893
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
5
ねじ径
M3
表面処理
スズコバルト
アズワン品番
67-1722-47