直定規 アクリル製

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68543377 品番 75310
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(cm)30 用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様1℃の変化で1mmに対して7〜8×10-5mm伸縮 材質アクリル樹脂 寸法(mm)309×32×3 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543361
2024-04-11
用途:
素晴らしい
サービス業

子どもたちの文具で購入しました。
適当な大きさで、使いやすいとのこと。

対象商品:
68543377
2024-05-24
用途:
研修時の作業
その他業種

透明で幅、長さ、厚さともに使いやすい。値段も手ごろ。

対象商品:
68543377
2020-01-28
用途:
図面作成時
横河ソリューションサービス株式会社 様

使い勝手良し。
入れ物のビニールがベロっと破れてしまうのがちょっと。

対象商品:
68543377
2019-04-09
用途:
シンプルな定規です
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルでとても使いやすいです。
厚みもありお値段以上の使用感です。

対象商品:
68543361
2015-10-07
用途:
簡単な製図

コンパクトでちょっとしたことに、使いやすい。100円ショップのを、使っていたら、ガタガタになってきて、メモリもきえてきたので、買い換えました。

対象商品:
68543361
2015-11-04
用途:
梱包

何の問題もなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする