フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 3極 22.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68543425
品番
1049408
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続対応の 22.5 mm ハウジングの 3 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様
●タイプ:ジャンパ●極数:3●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5577
アズワン品番
65-7714-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表