66017 テンプレート 【数字記号】 シンワ測定 68543903

テンプレート 【数字記号】

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68543903 品番66017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2〜3個並べました。

種類数字記号 用途設計、製図などで使用するテンプレート 仕様ミドル、JIS文字、J型斜体 材質IR樹脂 寸法(mm)60×160×0.5 質量(g)5 文字高(mm)2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543894
2020-07-04
用途:
建築設備施工図の手書き図面作成に
株式会社 大気社 様 (建設業・工事業)

書体が他にもあるとよいです。丸ゴシックがあるとよいです。

対象商品:
68543912
2020-03-03
用途:
地図上に作図等の番号を記入する時使用。
勝畑電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

数字をなぞる時、0.5mm位の細い芯先でないと書けないので、0.5mmも有りで1mmも有った方が使い勝手が良いです。

対象商品:
68543912
2018-03-16
用途:
図面への追加指示など
製造業

コンパクトで持ち運びしやすく、曲がる素材なので図面への書込みがしやすい

対象商品:
68543894
2016-10-04
用途:
製図作業
朝倉グリーンツーリズム協議会 様

近くの店に無かったので助かりました。いろんな品があり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする