マグネットハンガー 工具用

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68544147 品番72008
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。
本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
耐荷重(kg)1.3 用途工具類を吸着して保管をするマグネット。 付属品ビス2個 材質磁石(ネオジム磁石) 寸法(mm)49×380×14 質量(g)306 タイプ異方性磁石
注意
※吸着力は目安です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:300
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68544147
2026-01-24
用途:
機械メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

想像より弱い、バイク工具がいいとこ
1/2系のレンチは不安

対象商品:
68544147
2021-03-05
用途:
常時使用する工具・曲尺を傍に置きたいので作業場で使用
製造業

非常に便利に使え、作業台の上がいつもスッキリしました

対象商品:
68544147
2017-03-16
用途:
台所の包丁収容

使用目的とは少し外れますが、白いタイルに合いとても便利です。

対象商品:
68544147
2015-11-17
用途:
木工作業
ふれあい館 高宮接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

従弟の棟梁がうらやむほど工具の整理整頓が楽で、作業効率も良く、非常に重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
68544147
2016-02-06
用途:
工具の整理整理にします。
医療・福祉・介護関連業

磁気は<強い方です。もう少し長いものがあればベスト。

対象商品:
68544147
2017-03-30
用途:
メンテナンス作業
アドミナル株式会社 様

磁石が弱いので、細いドライバーや六角棒レンチなどが付かない。
使えない。
不満です。

対象商品:
68544147
2015-08-14
用途:
DIY用の工具整理
ふれあい館 高宮接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

いぜんより欲しかった品でしたが、良いものが無かったので、この商品は大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品:
68544147
2014-12-04
用途:
自動車の整備工具に
小林モータース 様

厚みがありすぎと張り付き力不足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする