bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
パンツ 831
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68544333
品番
831
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
76
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
ストレッチツイル
サイズ(cm)
76
股下(cm)
79