マグシート 粘着剤付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68545057 品番72009
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。

商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×1.2 用途ポスターや案内文の掲示などに使用するマグシート 材質磁石(ストロンチウムフェライト) 質量(g)80 タイプ等方性磁石 吸着力(N[gf/cm2])0.13[13]
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。※焼却処分はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68545057
2017-10-28
用途:
ネステナの表示
センコー株式会社 様 (運輸・通信業)

価格・磁気の強さに満足です。
大きなサイズも展開して頂ければありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68545057
2016-03-15
用途:
個人用文房具製作のため
製造業

プラ板で作ったキャラクターや写真に、マグシートにつけて冷蔵庫やキャビネットに貼り付けようと購入しました。
厚さは思ったよりあり、ハサミで細かく切るのもむづかしいかなという印象です。
ただ、使用方法はさておき、モノの表示や性能は商品説明通りではありましたので、特に不具合などはありませんでした。
次回はもう少し薄いタイプを購入しようと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする