630 レディースパンツ 630 bigborn(ビッグボーン) 68545137

レディースパンツ 630

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68545137 品番630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る
アースグリーン サイズLL 混率(%)綿56・ポリエステル44 ウエスト(cm)72〜80 仕様樹脂ボタン、ファスナー:コイル 種別パンツ 材質二層ストレッチ 股下(cm)85ハーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする