bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
レディースパンツ 630
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68545155
品番
630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
アースグリーン
サイズ
4L
混率(%)
綿56・ポリエステル44
ウエスト(cm)
88〜96
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
二層ストレッチ
股下(cm)
85ハーフ