部品 アルミカッター定規

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68545391 品番 84259
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

専用部品

材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)23.7×198.2×46.7 質量(g)78
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68545391
2023-07-19
用途:
墨出し。
Wall Deco 様 (建設業・工事業)

せめて取り付け用のビス2本くらいは付けてほしかった。

対象商品:
68545391
2019-05-29
用途:
カット師の押え カッターナイフでの切断及び線引き作業
建設業・工事業

取手無しのカット師に加工して取付て使用しているのですが
大変重宝しています。
欲を言えば取り出しの湾曲部分が直だと、なおよかったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする