82235 部品 レーザー墨出器レーザーロボ シンワ測定 68545854

部品 レーザー墨出器レーザーロボ

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)225×264×175
内容量1個注文コード68545854品番82235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

専用部品

寸法(mm)225×264×175質量(g)1261材質アルミ+鉄+プラスチック仕様アルミケース レーザーロボNeoBRIGHT用
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68545872
2016-12-17
用途: レーザーの持ち運び
アドバンス建設業・工事業

今使ってるケースが、大きくて、かさばってしょうがないので、小さいのが欲しかったので、助かってます。

対象商品 : 68545836
2016-12-02
用途: 大工仕事
アドバンス建設業・工事業

今までのケースが大きくて、かさばっていたので、これは小さくて、道具ケースに入れやすくなって、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする