斜ニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68546816 品番 N-5-125
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストリップ穴付の斜刃タイプ。
N-4のワイヤーストリップ用穴付。

全長(mm)133 用途平行線の縦割りカットに最適。 トラスコ品番370-8047 質量(g)95 穴径(Φmm)(ストリップ)1.2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0 硬度HRC(刃部)58 切断能力(mm)銅(より線)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68546825
2016-11-15
用途:
電気製品の修繕

切れ味が非常にいいです
20年以上前から使用してます

対象商品:
68546825
2016-02-05
用途:
電気回路配線等 又 釘系を抜くのに大変便利です。
サウンドシャワー 様 (サービス業)

さすがに 昔からホウザンの工具使用して、切れ味抜群です、
ただ手が小さい為 私には少し扱いにくいかな、慣れたらいいかも
今度はホウザンの小型が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする