半袖シャツ 616

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68547185 品番 616
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。

ライトグリーン サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン 種別半袖シャツ 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 バスト(cm)116 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする