ホーザン
ホーザンの ソケット/ソケットレンチ
ホーザンの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7個組)
注文コード
68547367
品番
W-511
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
10〜19mmまで6サイズ揃ったセット。
セット商品数
7
差込角(mm[inch])
9.5角[3/8]
トラスコ品番
810-7626
セット内容
ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー/75・150mm、ソケット(9.5mm)/10/12/13/14/1719mm
質量(g)
880
ケース寸法(mm)
230×90×45
RoHS指令(10物質対応)
対応