ホーザン
ホーザンの エンドミル
ホーザンの ハイスエンドミル
ホーザンの スクエアハイスエンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68547561
品番
K-280-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
10
全長(mm)
55
サイズ(mm)
3
刃の種別
スクエア(2枚刃)