bigborn(ビッグボーン)
カーゴパンツ 613
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スモークグリーン
サンドベージュ
スモークグリーン
ネイビー
ブルー
ライトグリーン
ライトブルー
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68547675
品番
613
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
スモークグリーン
ウエスト(cm)
100
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
ソフトツイル
サイズ(cm)
100
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
78