K-100-2 替刃 ホーザン 68547762

替刃

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
この商品は刃幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃幅(mm)
3.2
注文コード
68547762
品番
K-100-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
刃数
24山/インチ
刃幅(mm)
3.2
刃厚(mm)
0.7
周長(mm)
1060

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68547762K-100-233433276K-100-2(替刃)K-100-2(替刃) バンドソー(K-100)用替刃 ホーザン 33433276バンドソー(K-100)用替刃ホーザン1枚
¥3,398
税込¥3,738
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68547771
2018-09-28
用途: アルミ板の切断

本体購入時に一緒に買いました。
ちょっと割高な気がしました。
知り合いの持っている他社の交換刃がこれより安かったのでちょっと残念。
耐久性があれば‥ですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
K-100-2 替刃 1個 ホーザン 【通販モノタロウ】