曜日別特売

セーバーソーブレード 2枚入

セーバーソーブレード 2枚入 - LENOX(レノックス)セーバーソーブレード 2枚入 - LENOX(レノックス)

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。

用途
解体作業、釘・ビス入り木材用。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.6
山数
6
内容量
1パック(2枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(mm)木材
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844147205126066R106-1410150~75130
¥2,500
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
0584604620598966R105-9919225~150203
¥3,300
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする