セーバーソー替刃 バイメタルセーバーソーブレード(曲線) 676RC 150mm×6山 (5枚入り)
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
- 用途
- 木材曲線切り用。
- トラスコ品番
- 106-1421
- 材質
- バイメタル
- 厚さ(mm)
- 1.3
- 全長(mm)
- 150
- 山数
- 6
- 切断能力(mm)木材
- 10~75
- 有効刃長(mm)
- 130
- 内容量
- 1パック(5枚)
セーバーソーブレード の新着商品
カテゴリ



























